Sada očkoplochých klíčů 15- kusy 6-32 mm

Artiklové číslo: 6000160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6000160
EAN / GTIN 4010886600016
Číslo výrobce 6000160
L-číslo L60160 1041

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Kvalitně kovaná a profesionálně dokončená
Kruh: klikatý a nakloněný pod úhlem 10°, s profilem UD pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Možnost demontáže matic nebo šroubů s nízkou nebo zápustnou hlavou
Upevnění pomocí Nástrčný klíču. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí klikového kroužku
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Štíhlý hřídel na straně čelistí vyztužený silovým žebrem zaručuje maximální krouticí momenty.

Charakteristika:

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku