GFF 6N IC656 Řezné destičky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 6000037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6000037
EAN / GTIN 7291075261974
Číslo výrobce 6000037
L-číslo L23930 568

Popis

Popis:

Axiální drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 6 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 44 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku