GFF 2N IC20 Řezné destičky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 6000006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6000006
    EAN / GTIN 7291075261844
    Číslo výrobce 6000006
    L-číslo L23930 548

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,1 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 35 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.13 mm/rev
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku