Brousek pro CBN a diamantové brusné kotouče EK600

Artiklové číslo: 599840 EK600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Druh zrna a zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Ušlechtilý korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 600
Specifikace A600V
Délka 200 mm
Šířka 50 mm
Výška 25 mm
Pro brusné kotouče se zrnem < 46 µm
Druh produktu Brousek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599840 EK600
EAN / GTIN 9003172515847
Číslo výrobce 251584

Popis

Provedení:

Zdrsňovací a ostřicí brousky s různými rozměry s homogenní strukturou.
Brousek z ušlechtilého korundu s keramickým pojivem (standardní použití).

Použití:

  • Ostření (obnova přesahu zrna) diamantových a CBN brusných kotoučů po orovnání nebo v průběhu procesu broušení. Pojivo je zatlačováno zpět, diamantová nebo CBN brusná tělesa budou opět řezat.
  • Použití ruční nebo stacionární na bruskách zapichovacím způsobem.
  • Doporučuje se mokré broušení.

Poznámka:

Brousky je nutné skladovat pokud možno ve vlhku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku