Diamantový orovnávač se stopkou MK0 1,5 kt

Artiklové číslo: 599710 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost diamantu (kt) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ orovnávače jednozrnný
Zkratka brusiva D
⌀ hlavy D2 14 mm
Celková délka L 42 mm
Hmotnost diamantu 1,5 kt
Pro rozměr brusného kotouče ⌀ 400×100 − ⌀ 800×50 mm
Druh produktu Ruční orovnávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599710 1,5
EAN / GTIN 9003174684978
Číslo výrobce 468497

Popis

Provedení:

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače na jedno použití, tento se musí po dosažení hranice opotřebení kompletně vyměnit. (Není možné je v pouzdru přesadit.)
S plochou na klíč pro jednoduchou demontáž.
Jednozrnný diamantový orovnávač na jedno použití.

Použití:

Pro přesné orovnávání a přebrušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu nářadí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací.
Pro rovné, lehce konkávní a konvexní profily brusných kotoučů pro vnější kulaté, ploché, vnitřní kulaté a bezhrotové broušení. Dbejte bezpodmínečně na odpovídající montážní polohu (sklon 3° až 15° ke středu brusného kotouče pro oba směry os). Pro dosažení rovnoměrného opotřebení pravidelně otáčejte orovnávač v držáku o 90°.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku