Diamantový orovnávač válcový, Hmotnost diamantu: 0,4kt

Artiklové číslo: 599700 0,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost diamantu (kt) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ orovnávače jednozrnný
Zkratka brusiva D
⌀ hlavy D1 8 mm
Celková délka L 80 mm
Hmotnost diamantu 0,4 kt
Pro rozměr brusného kotouče ⌀ 125×30 − ⌀ 250×15 mm
Druh produktu Ruční orovnávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599700 0,4
EAN / GTIN 9003172494586
Číslo výrobce 249458

Popis

Provedení:

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače na jedno použití, tento se musí po dosažení hranice opotřebení kompletně vyměnit. (Není možné je v pouzdru přesadit.)
Jednozrnný diamantový orovnávač na jedno použití.

Použití:

Pro přesné orovnávání a přebrušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu nářadí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací.
Pro rovné, lehce konkávní a konvexní profily brusných kotoučů pro vnější kulaté, ploché, vnitřní kulaté a bezhrotové broušení. Dbejte bezpodmínečně na odpovídající montážní polohu (sklon 3° až 15° ke středu brusného kotouče pro oba směry os). Pro dosažení rovnoměrného opotřebení pravidelně otáčejte orovnávač v držáku o 90°.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku