11IR 1.00 MJ IC908 Destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů MJ s plným profilem podle ISO 5855 v leteckém průmyslu.

Artiklové číslo: 5996976
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 5996976
EAN / GTIN 7291075223125
Číslo výrobce 5996976
L-číslo L23960 16

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) MJ60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku