Orovnávací kotouč pro orovnávací přístroj AV 500 SC120

Artiklové číslo: 599650 SC120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 120
Specifikace C120J5V15
⌀ kotouče D 75 mm
Šířka kotouče T 20 mm
⌀ otvoru H 12,7 mm
Pro brusné kotouče se zrnem ≤91 µm
Pro rozměr brusného kotouče univerzální mm
Druh produktu Orovnávací kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599650 SC120
EAN / GTIN 9003174820819
Číslo výrobce 473304

Popis

Provedení:

Karbid křemíku zelený.

Použití:

Orovnávání diamantových brusných kotoučů a kotoučů CBN.
Následné ostření pomocí zdrsňovacího brousku; používat suchý.

Vhodné pro:

Orovnávací přístroj AV 500 č. 599600.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku