16EL 1.50 ISO IC250 Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Artiklové číslo: 5996182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5996182
EAN / GTIN 7291075050134
Číslo výrobce 5996182
L-číslo L23960 1117

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů