16EL 10 UN IC908 Destičky pro vnější obrábění amerických plnoprofilových závitů UN (UN, UNC, UNF, UNEF).

Artiklové číslo: 5995865
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5995865
EAN / GTIN 7291075052534
Číslo výrobce 5995865
L-číslo L23960 1044

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.37 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 10 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku