Orovnávač brusných kotoučů z karbidu boru (bez držáku)

Artiklové číslo: 599450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
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
Délka 75 mm
Šířka 12 mm
Výška 6 mm
Vhodné pro brusné kotouče do ⌀ 300 mm
Vhodné pro broušení kotoučů do stupně tvrdosti M (střední)
Druh produktu Zarovnávací kámen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599450
EAN / GTIN 2050001034359

Popis

Provedení:

Orovnávací kámen z čistého slinutého karbidu boru (bez pojiva), po diamantu nejtvrdšího materiálu.

Použití:

K nejhospodárnějšímu orovnávání, ostření a profilování brusných kotoučů. Orovnávejte pouze hranami, nikdy celou plochou!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku