27UIRL 8 TR IC250 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění lichoběžníkových závitů podle DIN 103

Artiklové číslo: 5994305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 5994305
EAN / GTIN 7291075059557
Číslo výrobce 5994305
L-číslo L23960 813

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) TP30
  • Stoupání závitu (TP) 8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku