08IR 0.75 ISO IC228 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Artiklové číslo: 5993105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5993105
EAN / GTIN 7291075058260
Číslo výrobce 5993105
L-číslo L23960 714

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.06 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku