27IR Q 60 IC250 Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Artiklové číslo: 5992525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 5992525
EAN / GTIN 7291075035766
Číslo výrobce 5992525
L-číslo L23960 668

Popis

Popis:

Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 6 mm, rozteč závitů, min (TPN) 5,5 mm, závit na palec max (TPIX) 4,5 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 4 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 6 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 5.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 4.5 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 4 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku