Diamantový orovnávač brusných kotoučů s rukojetí 8 mm

Artiklové číslo: 599200 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva D
    Celková délka 218 mm
    Rozměry 8 mm
    Hmotnost diamantu 2,5 kt
    Druh produktu Ruční orovnávač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 599200 8
    EAN / GTIN 9003172495637
    Číslo výrobce 45030-200

    Popis

    Provedení:

    Naletovaný, kvalitní vícezrnný diamantový segment s dlouhou živoností, ergonomická plastová rukojeť.
    Kulatý tvar.

    Použití:

    K přesnému orovnávání a profilování keramických brusných kotoučů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku