08IR 1.25 ISO IC908 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Artiklové číslo: 5991169
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5991169
EAN / GTIN 7291075058123
Číslo výrobce 5991169
L-číslo L23960 557

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.09 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku