22UERL 5.50 ISO IC250 Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Artiklové číslo: 5990807
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 5990807
EAN / GTIN 7291075049824
Číslo výrobce 5990807
L-číslo L23960 514

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 5.5 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku