22ER N 55 IC908 Břitové destičky s profilem 55° pro vnější obrábění závitů.

Artiklové číslo: 5990092
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5990092
EAN / GTIN 7291075046915
Číslo výrobce 5990092
L-číslo L23960 353

Popis

Popis:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 3,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 7 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 5 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.48 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 5 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 3.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 7 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 5 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku