SECUR LAB laboratorní dělicí kotouč D×T×H (mm) 60

Artiklové číslo: 598710 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    317,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    264,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Dělení
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 41N

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Dělení
Brusivo Korund, vázaný syntetickou pryskyřicí bez tkaniny
Zkratka brusiva A
Specifikace A80-BM
Optimalizováno pro materiál ocel; INOX
Tvar 41N
⌀ kotouče D 230 mm
Šířka kotouče T 1,5 mm
⌀ otvoru H 32 mm
Pohonný agregát Stacionární řezačky
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 598710 60
EAN / GTIN 9003171672152
Číslo výrobce 167215

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

SECUR LAB vysoce výkonné laboratorní dělicí kotouče v provedení bez tkaniny, vázané pojivem z umělé pryskyřice pro dělení přetavených ocelí, práškových ocelí všeho druhu a všech železných kovů různých stupní tvrdosti.
Středně tvrdý dělicí kotouč pro tvrdosti materiálu cca 20–62 HRC (250–700 HV). Specifikace: A80-BM.

Použití:

  • Laboratorní dělení metalurgických vzorků na stacionárních řezných bruskách.
  • Výlučně mokré broušení, nutné chladicí mazání.
  • Pracovní rychlost 30 – maximálně 50 m/s.
  • Příliš vysoký přítlak může mít za následek odklon řezu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku