Diamantový dělicí kotouč D×T×H (mm) D126

Artiklové číslo: 598620 D126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Dělení
  • Zkratka brusiva: D
  • Tvar: 1A1R

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Dělení
Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Zrnitost D126
Specifikace karbid D126C100B-W
Optimalizováno pro materiál tvrdokov
Tvar 1A1R
⌀ kotouče D 125 mm
Šířka kotouče T 1 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy U 1 mm
Výška brusné vrstvy X 5 mm
Pohonný agregát Stacionární řezačky
Doporučená obvodová rychlost 20 m/s - 40 m/s
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 598620 D126
EAN / GTIN 9003171010008
Číslo výrobce 101000

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný dělicí kotouč s diamantovou vrstvou vázanou umělou pryskyřicí při nejdelší životnosti a řezném výkonu.
Specifikace: D126/D151C100B-Carbide.

Použití:

  • Dělení tvrdokovů na stacionárních TK řezacích bruskách.
  • Vhodnější je mokré broušení (životnost, teplota, výkon).
  • Pracovní rychlost 20−40 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku