Diamantový dělicí kotouč D×T×H (mm) D126

Artiklové číslo: 598600 D126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Dělení
  • Zkratka brusiva: D
  • Tvar: 1A1R

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení Dělení
    Brusivo diamant
    Zkratka brusiva D
    Zrnitost D126
    Specifikace karbid D126C100B-W
    Optimalizováno pro materiál tvrdokov
    Tvar 1A1R
    ⌀ kotouče D 100 mm
    Šířka kotouče T 1 mm
    ⌀ otvoru H 20 mm
    Šířka brusné vrstvy U 1 mm
    Výška brusné vrstvy X 5 mm
    Pohonný agregát Stacionární řezačky
    Doporučená obvodová rychlost 20 m/s - 40 m/s
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 598600 D126
    EAN / GTIN 9003171006605
    Číslo výrobce 100660

    Aplikační tabulka

    Tvrdokov (TK)
     
    Plasty, GFK
     
    Kámen
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonný dělicí kotouč s diamantovou vrstvou vázanou umělou pryskyřicí při nejdelší životnosti a řezném výkonu.
    Specifikace: D126/D151C100B-Carbide.

    Použití:

    • Dělení tvrdokovů na stacionárních TK řezacích bruskách.
    • Vhodnější je mokré broušení (životnost, teplota, výkon).
    • Pracovní rychlost 20–40 m/s.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku