{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | Dělení | |
Brusivo | diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Zrnitost | D126 | |
Specifikace | karbid D126C75B-W | |
Optimalizováno pro materiál | tvrdokov | |
Tvar | 1A1R | |
⌀ kotouče D | 75 mm | |
Šířka kotouče T | 0,8 mm | |
⌀ otvoru H | 20 mm | |
Šířka brusné vrstvy U | 0,8 mm | |
Výška brusné vrstvy X | 5 mm | |
Pohonný agregát | Stacionární řezačky | |
Doporučená obvodová rychlost | 20 m/s - 40 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 598590 D126 | |
EAN / GTIN | 9003171578003 | |
Číslo výrobce | 157800 |