{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Zrnitost | D64 | |
Specifikace | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Tvar | 11V9 | |
⌀ kotouče D | 100 mm | |
Šířka kotouče T | 35 mm | |
⌀ otvoru H | 20 mm | |
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 3 mm | |
Výška brusné vrstvy X | 10 mm | |
Druh produktu | Hrncový brusný kotouč |
Katalogové číslo | 597954 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004617 | |
Číslo výrobce | 34039199 |