{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | broušení nástrojů | |
Brusivo | diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Zrnitost | D126 | |
Specifikace | Karbid D126C75B DIAGO W | |
Tvar | 12A2F | |
⌀ kotouče D | 125 mm | |
Šířka kotouče T | 23 mm | |
⌀ otvoru H | 20 mm | |
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 5 mm | |
Výška brusné vrstvy X | 4 mm | |
Druh produktu | Brusný talíř |
Katalogové číslo | 597750 D126 | |
EAN / GTIN | 9003171029024 | |
Číslo výrobce | 102902 |