Diamantový talířový brusný kotouč D×T×H (mm) D126

Artiklové číslo: 597730 D126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: D
  • Tvar: 12A2D

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení broušení nástrojů
    Brusivo diamant
    Zkratka brusiva D
    Zrnitost D126
    Specifikace Karbid D126C75B DIAGO W
    Tvar 12A2D
    ⌀ kotouče D 150 mm
    Šířka kotouče T 25 mm
    ⌀ otvoru H 20 mm
    Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 10 mm
    Výška brusné vrstvy X 3 mm
    Druh produktu Brusný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 597730 D126
    EAN / GTIN 9003177923586
    Číslo výrobce 792358

    Aplikační tabulka

    Tvrdokov (TK)
     
    Plasty, GFK
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hlinikových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s kostantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
    Univerzální zrno pro středně jemnou, jemnou kvalitu povrchu při velmi dobrém úběru. Specifikace: D126C75B DIAGO W-Carbide.

    Použití:

    Univerzálně použitelné pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky. Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokrém broušení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku