{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | broušení nástrojů | |
Brusivo | diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Zrnitost | D181 | |
Specifikace | Karbid D181C75B DIAGO W | |
Tvar | 11V9 | |
⌀ kotouče D | 100 mm | |
Šířka kotouče T | 35 mm | |
⌀ otvoru H | 20 mm | |
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 2 mm | |
Výška brusné vrstvy X | 10 mm | |
Druh produktu | Hrncový brusný kotouč |
Katalogové číslo | 597520 D181 | |
EAN / GTIN | 9003176765897 | |
Číslo výrobce | 676589 |