CBN talířový brusný kotouč D×T×H (mm) B126

Artiklové číslo: 597460 B126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: CBN
  • Tvar: 4BT9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení Broušení nástrojů
    Brusivo kubický nitrid bóru
    Zkratka brusiva CBN
    Zrnitost B126
    Specifikace B126C75B AMIGO-HSS.
    Tvar 4BT9
    ⌀ kotouče D 100 mm
    Šířka kotouče T 10 mm
    ⌀ otvoru H 20 mm
    Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 10 mm
    Výška brusné vrstvy X 1 mm
    Druh produktu Brusný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 597460 B126
    EAN / GTIN 9003171193251
    Číslo výrobce 119325

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
    Pro jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. Specifikace: B126C75B AMIGO-HSS.

    Použití:

    Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellitu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku