CBN talířový brusný kotouč D×T×H (mm) B151

Artiklové číslo: 597440 B151
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: CBN
  • Tvar: 12C2F

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení Broušení nástrojů
    Brusivo kubický nitrid bóru
    Zkratka brusiva CBN
    Zrnitost B151
    Specifikace B151C75B AMIGO-HSS
    Tvar 12C2F
    ⌀ kotouče D 125 mm
    Šířka kotouče T 23 mm
    ⌀ otvoru H 20 mm
    Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 5 mm
    Výška brusné vrstvy X 4 mm
    Šířka brusné vrstvy U 5 mm
    Druh produktu Brusný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 597440 B151
    EAN / GTIN 9003176418397
    Číslo výrobce 641839

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
    Pro středně jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. Specifikace: B151C75B AMIGO-HSS.

    Použití:

    Pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellitu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku