{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | Broušení nástrojů | |
Brusivo | kubický nitrid bóru | |
Zkratka brusiva | CBN | |
Zrnitost | B126 | |
Specifikace | B126C75B AMIGO-HSS. | |
Tvar | 12A2D | |
⌀ kotouče D | 150 mm | |
Šířka kotouče T | 25 mm | |
⌀ otvoru H | 20 mm | |
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 10 mm | |
Výška brusné vrstvy X | 3 mm | |
Druh produktu | Brusný talíř |
Katalogové číslo | 597430 B126 | |
EAN / GTIN | 9003175285761 | |
Číslo výrobce | 528576 |