{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | Broušení nástrojů | |
Brusivo | kubický nitrid bóru | |
Zkratka brusiva | CBN | |
Zrnitost | B64 | |
Specifikace | B64C50B HSS | |
Tvar | 11A2 | |
⌀ kotouče D | 100 mm | |
Šířka kotouče T | 30 mm | |
⌀ otvoru H | 20 mm | |
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 8 mm | |
Výška brusné vrstvy X | 2 mm | |
Druh produktu | Hrncový brusný kotouč |
Katalogové číslo | 597122 B64 | |
EAN / GTIN | 9003171749335 | |
Číslo výrobce | 174933 |