{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | Broušení nástrojů | |
Brusivo | Diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Zrnitost | D15 | |
Specifikace | D15C50B | |
Tvar | 11A2 | |
⌀ kotouče D | 75 mm | |
Šířka kotouče T | 26 mm | |
⌀ otvoru H | 20 mm | |
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně | 8 mm | |
Výška brusné vrstvy X | 2 mm | |
Druh produktu | Hrncový brusný kotouč |
Katalogové číslo | 597111 D15 | |
EAN / GTIN | 9003175860241 | |
Číslo výrobce | 586024 |