{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | Broušení nástrojů | |
Brusivo | Slinutý korund | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 80 | |
Specifikace | 454A801N5V3U5 vysoce legovaná ocel | |
Tvar | 6 | |
⌀ kotouče D | 80 mm | |
Šířka kotouče T | 40 mm | |
⌀ otvoru H | 20 mm | |
Tloušťka stěny W | 6 mm | |
Tloušťka podlahy E | 10 mm | |
Druh produktu | Hrncový brusný kotouč |
Katalogové číslo | 597010 SK80 | |
EAN / GTIN | 9003170028172 | |
Číslo výrobce | 34048152 |