Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) SC46

Artiklové číslo: 596400 SC46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Stojanová bruska
  • Zkratka brusiva: SiC
  • Tvar: 1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení Stojanová bruska
    Brusivo Karbid křemíku (SiC)
    Zkratka brusiva SiC
    Zrnitost 46
    Stupeň jemnosti střední
    Specifikace Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti H
    Vnitřní ⌀ redukčního kroužku 32 mm
    Tvar 1
    ⌀ kotouče D 200 mm
    Šířka kotouče T 25 mm
    ⌀ otvoru H 51 mm
    Maximální obvodová rychlost 40 m/s
    Druh produktu Kotouč stojanové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 596400 SC46
    EAN / GTIN 9003172027784
    Číslo výrobce 34287490

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. Univerzální použití na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

    Použití:

    Na hliník a neželezné kovy.

    Specifikace:

    Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti H.

    Rozsah dodávky:

    Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

    Poznámka:

    Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku