{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Proces broušení | Stojanová bruska | |
Brusivo | Karbid křemíku (SiC) | |
Brusné zkratky | SiC | |
Zrnitost | 800 | |
Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
Specifikace | karbid křemičitý, vázaný PU | |
Vnitřní ⌀ redukčního kroužku | 32 mm | |
Tvar | 1 | |
⌀ kotouče D | 175 mm | |
Šířka kotouče T | 25 mm | |
⌀ otvoru H | 51 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 25 m/s | |
Druh produktu | Kotouč stojanové brusky |
Katalogové číslo | 596350 C800 | |
EAN / GTIN | 9003170520874 | |
Číslo výrobce | 52087 | |
Výrobce | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |