Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) C800

Artiklové číslo: 596200 C800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Stojanová bruska
  • Zkratka brusiva: SiC
  • Tvar: 1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Stojanová bruska
Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 800
Stupeň jemnosti velmi jemný
Specifikace karbid křemičitý, vázaný PU
Vnitřní ⌀ redukčního kroužku 25 mm; 20 mm; 16 mm
Tvar 1
⌀ kotouče D 150 mm
Šířka kotouče T 20 mm
⌀ otvoru H 32 mm
Maximální obvodová rychlost 25 m/s
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 596200 C800
EAN / GTIN 9003170072045
Číslo výrobce 7204

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Elasticky vázané obtahovací kotouče, velmi měkké. Nejvyšší pracovní rychlost 25 m/s.

Použití:

K obtahování břitů, leštění, efektnímu broušení a jemnému odjehlování. Průměr upínací příruby musí činit minimálně 2/3 průměru kotouče.

Specifikace:

Karbid křemíku, vázaný PU.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Poznámka:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku