Sada redukčních kroužků 32 mm

Artiklové číslo: 596000 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro otvor brusného kotouče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro otvor brusného kotouče 32 mm
    Vnitřní ⌀ redukčního kroužku 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Druh produktu Redukční kroužek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 596000 32
    EAN / GTIN 2050001890214
    Číslo výrobce 111434

    Popis

    Provedení:

    Pro redukci ⌀ otvoru kotoučů pro stojanové brusky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku