Nože MARTOR SCRAPEX 596 596 , 1 v samoobslužném jednoduchém kartonu

Artiklové číslo: 596.03
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
    Druh produktu Škrabáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 596.03
    EAN / GTIN 4002632005961
    Číslo výrobce 596.03
    L-číslo L60170 814

    Popis

    Popis:

    Nic nezůstává – kromě spokojenosti.
    Spolu s ještě delším SCRAPEX 5196 je SCRAPEX 596 největší škrabkou v našem sortimentu. Použijte jej k snadnému odstranění nálepek, štítků a dalších papírů, barev a zbytků laku ze všech hladkých povrchů. Obzvláště účinný je 100 mm dlouhý nůž. Kromě toho vás profesionální nástroj přesvědčí protiskluzovou rukojetí a vestavěným bezpečnostním zařízením.
    • Základní materiál:
      zinek
    • Robustní a odolná
      rukojeť dlouhá 11 cm je vyrobena z litého zinku. Co z toho máte? Rozhodně je to škrabka s dlouhou životností, která je připravena i na ty nejnáročnější práce.
    • Široká užitná plocha
      s ohledem na délku čepele 100 mm, můžete pracovat na obzvláště velké oblasti použití. To znamená, že musíte používat škrabku mnohem méně často k čištění určitého povrchu.
    • Zámek je součástí balení
      , aby zakryl široký kotouč, ručně povolte speciální šroub a posuňte kryt kotouče dopředu palcem. Nyní otočte šroub zpět a vše je v bezpečí.
    • Protiskluzový úchop
      takový masivní nástroj by měl být protiskluzový v ruce. Samozřejmě jsme o tom přemýšleli – a proto jsme rukojeť vybavili protiskluzovou měkkou rukojetí a malými póry, které jsou šetrné k ruce.
    • Jednoduchá výměna čepele
      Speciální šroub vám také pomůže vyměnit čepel. Otočte jej nahoru a sejměte kryt kotouče. Nyní můžete vyjmout a vyměnit čepel.

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
    • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
    • Přepravní zámek: Ne
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Zvláště ergonomické
    • Plocha shrnovače: 99, 5
    • Hlavní řezné materiály: Štítek, štítek
    • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ne
    • Základní materiál: zinek
    • Softgrip: Ano
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 96,60
    • Volitelný nůž: 196,60
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako reklamní předmět: Ne
    • Znak GS (text): Ne

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku