Přesný brusný kotouč pro vnitřní broušení na kulato D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 595024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    112,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    93,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
259 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Vnitřní kulatý
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 5

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení Vnitřní kulatý
    Brusivo Vysoce výkonný speciální korund
    Zkratka brusiva A
    Specifikace 97A802I5V112 Steel univerzální
    Tvar 5
    ⌀ kotouče D 25 mm
    Šířka kotouče T 25 mm
    ⌀ otvoru H 10 mm
    ⌀ vybrání P 16 mm
    Hloubka vybrání F 1 10 mm
    Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 595024
    EAN / GTIN 9003176647384
    Číslo výrobce 664738

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    INOX
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonné brusné kotouče ze speciálního korundu s keramickým pojivem pro vnitřní broušení na kulato.

    Použití:

    Použitelné univerzálně pro vnitřní kulaté broušení např. pro broušení průchozích otvorů, lícování.

    Specifikace:

    97A802I5V112 Steel univerzální.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku