Přesný brusný kotouč pro vnitřní broušení na kulato D×T×H (mm), 20×20×6

Artiklové číslo: 595023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    107,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    89,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Vnitřní kulatý
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 5

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Vnitřní kulatý
Brusivo Vysoce výkonný speciální korund
Zkratka brusiva A
Specifikace 97A802I5V112 Steel univerzální
Tvar 5
⌀ kotouče D 20 mm
Šířka kotouče T 20 mm
⌀ otvoru H 6 mm
⌀ vybrání P 13 mm
Hloubka vybrání F 1 7 mm
Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 595023
EAN / GTIN 9003176647285
Číslo výrobce 664728

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné brusné kotouče ze speciálního korundu s keramickým pojivem pro vnitřní broušení na kulato.

Použití:

Použitelné univerzálně pro vnitřní kulaté broušení např. pro broušení průchozích otvorů, lícování.

Specifikace:

97A802I5V112 Steel univerzální.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku