Přesný brusný kotouč pro vnější broušení na kulato D×T×H (mm) A80

Artiklové číslo: 594595 A80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Vnější kulatý
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení Vnější kulatý
    Brusivo Slinutý korund
    Zkratka brusiva A
    Specifikace SD83A80II7PVK8F
    Tvar 1
    ⌀ kotouče D 500 mm
    Šířka kotouče T 60 mm
    ⌀ otvoru H 203,2 mm
    Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 594595 A80
    EAN / GTIN 9003172160689
    Číslo výrobce 216068

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonné brusné kotouče pro vnější broušení na kulato s keramickým pojivem. Charakteristika struktury brusného kotouče s optimálním poměrem objemu zrna a pojiva, pevnost pojiva a výrobní proces se vyznačují:
    • Vysokým řezným výkonem a zkrácenou dobou broušení při nízkém stupni opotřebení.
    • Nepatrným, tepelným zatížením, chladným brusem.
    • Zamezením prostojů z důvodu dlouhých cyklů orovnávání.

    Slinutý korund pro delší odolnost a lepší obroušení. Vhodné především pro vysoce legované oceli / vysoce výkonnou rychlořeznou ocel.

    Použití:

    • Použitelné pro vnější broušení na kulato (podélné broušení, zápichové broušení rovné/zkosené).
    • U všech obvyklých brusek při výrobě forem, nástrojů a strojů (např.  Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, atd.)
    • Je nutné chlazení pomocí emulze, u obrobků tvořících dlouhé třísky je bezpodmínečně nutné dbát na dobré chladicí mazání.

    Specifikace:

    SD83A80II7PVK8F

    Poznámka:

    Vhodné rovněž pro rovinné broušení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku