Dámská bunda úpletová softshellová podzimní zelená/černá XXL

Artiklové číslo: 594325364199XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva herbstgrün / schwarz
    Velikost Unisex 2XL
    Druh produktu Pletená bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 594325364199XXL
    EAN / GTIN 7330509859018
    Číslo výrobce 594325364199XXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    97 % polyester, 3 % elastan, žakárový úplet, jednostranně počesaný, strečový, 290 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
    Manžeta s gumičkou

    Kapsy
    Kapsa na hrudi se zipem
    Přední kapsy se zipem

    Detaily
    Vyztužené ramenní díly

    Funkčnost
    Dámský střih, Zúžený pas

    Přední zapínání
    Dvoucestný plastový zip, Vnitřní léga proti větru

    Popis:

    • Pletená bunda v dámském střihu, s pěkně řešeným límcem a bezkonkurenčně příjemnou fleecovou kvalitou
    • Tato bunda s dvoucestným zipem v přední části je vyrobena z unikátního materiálu, který lze nejlépe popsat jako trojrozměrný fleece
    • Kartáčovaný materiál dodává bundě vzhled s 3D vzorem, pružný, pružné pohodlí a teplo, když je ho nejvíce potřeba
    • Bunda je v rukávech, ramenou a zadním lemu vyztužena softshellovým materiálem pro větší odolnost, a protože v podpaží není softshell, je lepší odvětrávání
    • Vynikající oblasti pro firemní profilaci, ale stejně dobře se hodí mimo práci i v zaměstnání
    • K dispozici je také pánský model 5942

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku