Bunda úpletová softshellová tmavá námořnická modř/černé L

Artiklové číslo: 594225368699L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva marineblau / schwarz
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Pletená bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 594225368699L
    EAN / GTIN 7330509852385
    Číslo výrobce 594225368699L

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    97 % polyester, 3 % elastan, žakárový úplet, jednostranně počesaný, strečový, 290 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
    Manžeta s gumičkou

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Přední kapsy na zip

    Detaily
    Vyztužené ramenní díly

    Přední zapínání
    Jednosměrný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

    Popis:

    • Pletená bunda s pěkně řešeným límcem a bezkonkurenčně příjemnou fleecovou kvalitou
    • Tato bunda je vyrobena z jedinečného materiálu, který lze nejlépe popsat jako trojrozměrný fleece
    • Kartáčovaný materiál dodává bundě vzhled s 3D vzorem, pružný, pružný komfort a teplo, když je ho nejvíce potřeba
    • Pro větší odolnost jsou na exponovaných místech bundy zpevňující softshellové panely, a protože v podpaží není softshell, je lepší odvětrávání
    • Vynikající místa pro firemní profilaci, ale stejně dobře se hodí i mimo práci
    • K dispozici je také dámský model 5943

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku