Dámská bunda úpletová tmavě šedá/černá XS

Artiklové číslo: 594125369799XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva dunkelgrau / schwarz
    Velikost Unisex XS
    Druh produktu Pletená bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 594125369799XS
    EAN / GTIN 7330509804773
    Číslo výrobce 594125369799XS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    97 % polyester, 3 % elastan, žakárový úplet, jednostranně počesaný, elastický, 290 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
    Manžeta s gumičkou

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Přední kapsy na zip

    Detaily
    Vyztužené ramenní díly
    Pevná kapuce

    Funkčnost
    Dámský střih, Zúžený pas

    Přední zapínání
    Dvoucestný plastový zip, Vnitřní léga proti větru

    Popis:

    • Pletená bunda s kapucí ve stylovém designu a bezkonkurenční kvalitě pohodlného fleecu
    • Tato bunda s dvoucestným zipem vpředu má nový, jedinečný materiál, který lze nejlépe popsat jako trojrozměrný fleece
    • Kartáčovaný materiál dodává bundě její vzhled s pružným a poddajným komfortem a teplem, když je potřeba
    • Bunda je na pažích vyztužena softshellovým materiálem, ramenou a zadním zapínání pro zvýšení odolnosti, a protože v podpaží není softshell, zlepšuje se odvětrávání
    • 5941 má vynikající profilované plochy, ale hodí se stejně dobře do práce jako ve volném čase
    • Zaručeně si ji užijete i tak
    • K dispozici je také pánský model 5940

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku