Bunda úpletová rezavě červená/černá XS

Artiklové číslo: 594125365999XS
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
Barva rostrot / schwarz
Velikost Unisex XS
Druh produktu Pletená bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 594125365999XS
EAN / GTIN 7330509799178
Číslo výrobce 594125365999XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
97 % polyester, 3 % elastan, žakárový úplet, jednostranně počesaný, elastický, 290 g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
Manžeta s gumičkou

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy na zip

Detaily
Vyztužené ramenní díly
Pevná kapuce

Funkčnost
Dámský střih, Zúžený pas

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip, Vnitřní léga proti větru

Popis:

  • Pletená bunda s kapucí ve stylovém designu a bezkonkurenční kvalitě pohodlného fleecu
  • Tato bunda s dvoucestným zipem vpředu má nový, jedinečný materiál, který lze nejlépe popsat jako trojrozměrný fleece
  • Kartáčovaný materiál dodává bundě její vzhled s pružným a poddajným komfortem a teplem, když je potřeba
  • Bunda je na pažích vyztužena softshellovým materiálem, ramenou a zadním zapínání pro zvýšení odolnosti, a protože v podpaží není softshell, zlepšuje se odvětrávání
  • 5941 má vynikající profilované plochy, ale hodí se stejně dobře do práce jako ve volném čase
  • Zaručeně si ji užijete i tak
  • K dispozici je také pánský model 5940

Servis & produktoví poradci

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku