Bunda úpletová rezavě červená/černá L

Artiklové číslo: 594125365999L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva rostrot / schwarz
Velikost Unisex L
Druh produktu Pletená bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 594125365999L
EAN / GTIN 7330509799130
Číslo výrobce 594125365999L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
97 % polyester, 3 % elastan, žakárový úplet, jednostranně počesaný, elastický, 290 g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
Manžeta s gumičkou

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy na zip

Detaily
Vyztužené ramenní díly
Pevná kapuce

Funkčnost
Dámský střih, Zúžený pas

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip, Vnitřní léga proti větru

Popis:

  • Pletená bunda s kapucí ve stylovém designu a bezkonkurenční kvalitě pohodlného fleecu
  • Tato bunda s dvoucestným zipem vpředu má nový, jedinečný materiál, který lze nejlépe popsat jako trojrozměrný fleece
  • Kartáčovaný materiál dodává bundě její vzhled s pružným a poddajným komfortem a teplem, když je potřeba
  • Bunda je na pažích vyztužena softshellovým materiálem, ramenou a zadním zapínání pro zvýšení odolnosti, a protože v podpaží není softshell, zlepšuje se odvětrávání
  • 5941 má vynikající profilované plochy, ale hodí se stejně dobře do práce jako ve volném čase
  • Zaručeně si ji užijete i tak
  • K dispozici je také pánský model 5940

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku