Bunda úpletová se softshellem světle šedá/černá 4XL

Artiklové číslo: 5940253690994XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva grau melange / schwarz
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Pletená bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5940253690994XL
EAN / GTIN 7330509802700
Číslo výrobce 5940253690994XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
97 % polyester, 3 % elastan, žakárový úplet, jednostranně počesaný, strečový, 290 g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
Manžeta s gumičkou

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy na zip

Detaily
Vyztužené ramenní díly
Pevná kapuce

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

Popis:

  • Pletená bunda s kapucí ve stylovém designu a bezkonkurenční kvalitě pohodlného fleecu
  • Tato bunda má nový, jedinečný materiál, který lze nejlépe popsat jako trojrozměrný fleece
  • Kartáčovaný materiál dodává bundě její vzhled s pružným a poddajným komfortem a teplem, když je potřeba
  • Pro zvýšenou odolnost, jsou na exponovaných místech bundy zpevňující softshellové panely, a protože v podpaží není softshell, zlepšuje se odvětrávání
  • Bunda 5940 má vynikající profilované plochy, ale hodí se stejně dobře do práce jako ve volném čase
  • Zaručeně si ji užijete i tak

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku