Dámská hybridní bunda XL

Artiklové číslo: 593121175699XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Barva rot / schwarz
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Softshellová bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 593121175699XL
    EAN / GTIN 7330509728475
    Číslo výrobce 593121175699XL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, úplet, jednostranně počesaný, 380 g/m².

    Zpracování
    Prodloužená záda
    Konec rukávu s gumičkou a nátepníkem

    Kapsy
    Přední kapsy na zip

    Detaily
    Dobrý povrch pro přenos
    Pevněná kapuce

    Funkčnost
    Dámský střih, Zúžený pas
    Hřejivá podšívka na trupu vpředu a vzadu a částečně na kapuci a ramenou

    Zapínání vpředu
    Dvoucestný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

    Podšívka
    Poloviční podšívka

    Popis:

    • Hybridní vesta navržená pro ženskou postavu
    • S tenkou, ale hřejivou výplní na přední, zadní straně a kapuci a soft shell tkaninou na ramenou, pažích a bocích
    • Pohodlný, teplý oděv, který umožňuje vynikající volnost pohybu při práci v chladnějším prostředí
    • Funguje stejně dobře jako bunda nebo svetr

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku