Provedení:
Vysoce vyvinuté rovinné brusné kotouče a kotouče pro vnější broušení na kulato
, se
superabrazivními brusnými prostředky (CBN resp. diamant) vázanými pojivem z umělé pryskyřice. Velmi pevné
základní těleso brusných kotoučů VIB-Star s optimalizovanými vibracemi umožňuje
vysoký stupeň tlumení pro klidné, rovnoměrné procesy broušení s vysokou kvalitou povrchu.
- Extrémní zvýšení výkonu (G faktor) ve srovnání s konvenčními brusnými prostředky.
- Konstrukce nosiče, která tlumí vibrace, podstatně prodlužuje životnost.
- Průběžný samoostřicí efekt díky rovnoměrnému příkonu a zamezení cyklických period ostření.
Diamantová vrstva pro vysoce výkonné broušení materiálů
bez Fe,
tvořících krátké třísky, jako jsou TK, keramické materiály (PKS), TK povlaky.
Použití:
- Použitelné univerzálně pro všechny materiály od tvrdosti zhruba 58 HRC (hranice hospodárnosti).
- Pro rovinné a vnější broušení na kulato (podélné broušení, přímé zapichovací broušení).
- Na všech obvyklých bruskách v oblasti výroby forem, nástrojů a strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
- Nutné chlazení pomocí emulze, resp. brusného oleje.
- Superabrazivní CBN/diamantové brusné kotouče se ve srovnání s konvenčními brusnými kotouči používají vždy s max. poloviční šíří kotouče.
Specifikace:
D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.
Poznámka:
Tyto brusné kotouče lze před prvním broušením orovnat s přísuvem cca 0,02 mm na ocelovém bloku. Alternativně také pomocí orovnávacího přístroje č.
599600. Ostření brusných kotoučů (otevírání pojiva) pomocí ostřicího kamene č.
599840.