VIB-STAR přesný brusný kotouč CBN D×T×H (mm) B126 3 mm

Artiklové číslo: 592035 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Tloušťka povlaku X (mm) Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Vnější kulatý; rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: CBN
  • Tvar: 1A1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Proces broušení Vnější kulatý; rovinné broušení
    Brusivo kubický nitrid bóru
    Zkratka brusiva CBN
    Specifikace B126C50B-VIB-STAR HSS
    Tvar 1A1
    ⌀ kotouče D 400 mm
    Šířka kotouče T 20 mm
    ⌀ otvoru H 127 mm
    Šířka brusné vrstvy U 20 mm
    Výška brusné vrstvy X 3 mm
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 592035 3
    EAN / GTIN 9009012027389
    Číslo výrobce 34447898

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce vyvinuté rovinné brusné kotouče a kotouče pro vnější broušení na kulato, se superabrazivními brusnými prostředky (CBN resp. diamant) vázanými pojivem z umělé pryskyřice. Velmi pevné základní těleso brusných kotoučů VIB-Star s optimalizovanými vibracemi umožňuje vysoký stupeň tlumení pro klidné, rovnoměrné procesy broušení s vysokou kvalitou povrchu.
    • Extrémní zvýšení výkonu (G faktor) ve srovnání s konvenčními brusnými prostředky.
    • Konstrukce nosiče, která tlumí vibrace, podstatně prodlužuje životnost.
    • Průběžný samoostřicí efekt díky rovnoměrnému příkonu a zamezení cyklických period ostření.

    CBN potah pro vysoce výkonné broušení materiálů, tvořících dlouhé třísky, s obsahem Fe, jako např. kalené, vysoce legované chromové oceli a materiály HSS (včetně kvality práškové metalurgie) a slitin na bázi niklu.

    Použití:

    • Použitelné univerzálně pro všechny materiály od tvrdosti zhruba 58 HRC (hranice hospodárnosti).
    • Pro rovinné a vnější broušení na kulato (podélné broušení, přímé zapichovací broušení).
    • Na všech obvyklých bruskách v oblasti výroby forem, nástrojů a strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
    • Nutné chlazení pomocí emulze, resp. brusného oleje.
    • Superabrazivní CBN/diamantové brusné kotouče se ve srovnání s konvenčními brusnými kotouči používají vždy s max. poloviční šíří kotouče.

    Specifikace:

    B126C50B-VIB-STAR HSS

    Poznámka:

    Tyto brusné kotouče lze před prvním broušením orovnat s přísuvem cca 0,02 mm na ocelovém bloku. Alternativně také pomocí orovnávacího přístroje č. 599600. Ostření brusných kotoučů (otevírání pojiva) pomocí ostřicího kamene č. 599840.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku