16IRM AG 60 IC50M Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Artiklové číslo: 5920014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 5920014
    EAN / GTIN 7291075035575
    Číslo výrobce 5920014
    L-číslo L23960 1364

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 3 mm, rozteč závitů, min (TPN) 0,5 mm, závit na palec max (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 8 závitů/″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 48 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku